LEGRAND - LEG386665 GHIERE-NYLON PG16 NERA - 386665

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1 PZ
EAN
8009561537163
Codice prodotto
LEG386665
Cod. produttore
386665
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.411 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


