LEGRAND - LEG386658 GHIERA NYLON G2 NERO - 386658

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 2 pollici
Confezione
10 PZ
EAN
3414971185876
Codice prodotto
LEG386658
Cod. produttore
386658
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
2 pollici
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato


