LEGRAND - LEG386655 GHIERA NYLON G1 NERO - 386655

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1 pollice
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
25 PZ
EAN
3414971185784
Codice prodotto
LEG386655
Cod. produttore
386655
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1 pollice
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Colore:
Nero


