pagina iniziale

LEGRAND - LEG386602 GHIERE-METAL NICHELATE G3/8 - 386602

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386602 GHIERE-METAL NICHELATE G3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.337 mm

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3/8 di pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561462779

Codice prodotto

LEG386602

Cod. produttore

386602

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.337 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/8 di pollice

Protezione della superficie:

Nichelato

Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G3/8;