LEGRAND - LEG386575 GHIERE-NYLON M32 GRIGIA - 386575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
25 PZ
EAN
8009561558243
Codice prodotto
LEG386575
Cod. produttore
386575
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


