pagina iniziale

LEGRAND - LEG386571 GHIERE-NYLON M12 GRIGIA - 386571

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386571 GHIERE-NYLON M12 GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561385771

Codice prodotto

LEG386571

Cod. produttore

386571

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura ISO: M12x1,5

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND