LEGRAND - LEG386567 GHIERE-NYLON PG29 GRIGIA - 386567

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1 PZ
EAN
8009561558267
Codice prodotto
LEG386567
Cod. produttore
386567
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


