LEGRAND - LEG386566 GHIERE-NYLON PG21 GRIGIA - 386566

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1 PZ
EAN
8009561541245
Codice prodotto
LEG386566
Cod. produttore
386566
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.588 mm
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


