LEGRAND - LEG386553 GHIERA NYLON G1/2 GRIGIO RAL7001 - 386553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/2 pollice
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
50 PZ
EAN
3414971185494
Codice prodotto
LEG386553
Cod. produttore
386553
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1/2 pollice
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Colore:
Grigio


