pagina iniziale

LEGRAND - LEG382900 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.PG7 D=8 GRIGIO - 382900

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG382900 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.PG7 D=8 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8009561508200

Codice prodotto

LEG382900

Cod. produttore

382900

Produttore

BTI

Diametro nominale:

8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG7

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

8 mm

Diametro esterno più grande:

15 mm

Altezza totale:

25 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 8-13mm Filetto: PG7