LEGRAND - LEG350874 S.SUPPORTO - MENSOLA CB600 316L/INOX - 350874

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 637.7 mm
Altezza - 136.9 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
3414970912176
Codice prodotto
LEG350874
Cod. produttore
350874
Produttore
BTI
Lunghezza:
637.7 mm
Altezza:
136.9 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...600 mm
Larghezza:
37 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1600 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C