LEGRAND - LEG350826 S.SUPPORTO - MENSOLA CB150 ZNMG - 350826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 180.7 mm
Altezza - 72.4 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zinco-magnesio zincato in continuo
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3414971523524
Codice prodotto
LEG350826
Cod. produttore
350826
Produttore
BTI
Lunghezza:
180.7 mm
Altezza:
72.4 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zinco-magnesio zincato in continuo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...150 mm
Larghezza:
40.9 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1100 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C


