pagina iniziale

LEGRAND - LEG350823 S.SUPPORTO - MENSOLA CB150 HDG/GC/C - 350823

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 180.7 mm

  • Altezza - 74.8 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970650801

Codice prodotto

LEG350823

Cod. produttore

350823

Produttore

BTI

Lunghezza:

180.7 mm

Altezza:

74.8 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...150 mm

Larghezza:

40.9 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

sì

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Altro

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1100 N

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione