pagina iniziale

LEGRAND - LEG350816 S.SUPPORTO - MENSOLA CB100 ZNMG - 350816

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG350816 S.SUPPORTO - MENSOLA CB100 ZNMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 130.7 mm

  • Altezza - 69 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zinco-magnesio zincato in continuo

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971523500

Codice prodotto

LEG350816

Cod. produttore

350816

Produttore

BTI

Lunghezza:

130.7 mm

Altezza:

69 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zinco-magnesio zincato in continuo

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...100 mm

Larghezza:

40.9 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Altro

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1150 N

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

CB100 - Mensola di supporto larghezza 100mm, materiale ZnMg