pagina iniziale

LEGRAND - LEG349323 DSC-TESTATA DI CHIUSURA 200X50 SENDZIMIR - 349323

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349323 DSC-TESTATA DI CHIUSURA 200X50 SENDZIMIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561472273

Codice prodotto

LEG349323

Cod. produttore

349323

Produttore

BTI

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Testata di chiusura sendzimir. Larghezza: 200 mm. Altezza: 50 mm