LEGRAND - LEG349271 MENSOLA G3 150 Z - 349271

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 251 mm
Altezza - 56 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8009561519572
Codice prodotto
LEG349271
Cod. produttore
349271
Produttore
BTI
Lunghezza:
251 mm
Altezza:
56 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
150...150 mm
Larghezza:
150 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
750 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


