LEGRAND - LEG349146 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=600 G - 349146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 662 mm
Larghezza - 32 mm
Altezza - 93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 600...600 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
GAMMA P
EAN
8009561470392
Codice prodotto
LEG349146
Cod. produttore
349146
Produttore
BTI
Lunghezza:
662 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza:
93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
600...600 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


