LEGRAND - LEG349145 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=500 G - 349145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 562 mm
Larghezza - 44 mm
Altezza - 93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 500...500 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 kg CO₂eq
EAN
8009561470309
Codice prodotto
LEG349145
Cod. produttore
349145
Produttore
BTI
Lunghezza:
562 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
500...500 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


