LEGRAND - LEG349076 S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 90? Z/C - 349076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Tipologia - Piede di fissaggio
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8009561471771
Codice prodotto
LEG349076
Cod. produttore
349076
Produttore
BTI
Adatto per:
Profilo a C
Tipologia:
Piede di fissaggio
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Con accessori di avvitamento:
no
Staffa fissaggio 90°. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


