LEGRAND - LEG349064 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=200 Z/C - 349064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 212 mm
Larghezza - 46 mm
Altezza - 180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 200...200 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂eq
EAN
8009561472969
Codice prodotto
LEG349064
Cod. produttore
349064
Produttore
BTI
Lunghezza:
212 mm
Larghezza:
46 mm
Altezza:
180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
200...200 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


