pagina iniziale

LEGRAND - LEG346479 31SEPARATORE H25 3M X - 346479

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG346479 31SEPARATORE H25 3M X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 25 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Tipologia - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foro di fissaggio - sì

Confezione

  • 12 M

EAN

8009561384774

Codice prodotto

LEG346479

Cod. produttore

346479

Produttore

BTI

Altezza della parete divisoria:

25 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Tipologia:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Foro di fissaggio:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Separatori rettilinei. Altezza: 25 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND