LEGRAND - LEG346475 31SEPARATORE H50 3M X - 346475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della parete divisoria - 50 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Tipologia - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Foro di fissaggio - sì
Confezione
12 M
EAN
8009561384798
Codice prodotto
LEG346475
Cod. produttore
346475
Produttore
BTI
Altezza della parete divisoria:
50 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Tipologia:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Foro di fissaggio:
sì
Materiale:
Acciaio
Adatto per passarella a filo:
sì
Separatori rettilinei. Altezza: 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


