LEGRAND - LEG343936 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF41X41S=2,0 3M Z - 343936

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 41 mm
Larghezza della fessura - 22 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
3414971523678
Codice prodotto
LEG343936
Cod. produttore
343936
Produttore
BTI
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro



