pagina iniziale

LEGRAND - LEG343933 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41 S=2,0 3M - 343933

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 41 mm

  • Larghezza della fessura - 22 mm

  • Spessore del materiale - 2 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414970645227

Codice prodotto

LEG343933

Cod. produttore

343933

Produttore

BTI

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

13 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Capacità di portata:

0.68 kN

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

P41SFF20. Profilato semplice 41x41 forato sul fondo e sul fianco. Spessore: 2 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.