LEGRAND - LEG343930 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41 S=2,0 3M - 343930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 41 mm
Larghezza della fessura - 22 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
3414970645203
Codice prodotto
LEG343930
Cod. produttore
343930
Produttore
BTI
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Larghezza del foro:
13 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Capacità di portata:
0.68 kN
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


