pagina iniziale

LEGRAND - LEG343770 S.SUPPORTO-PROFILATO D.FF 82X41 S=2,5 3M - 343770

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 82 mm

  • Larghezza della fessura - 22 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414970645081

Codice prodotto

LEG343770

Cod. produttore

343770

Produttore

BTI

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

82 mm

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo doppio

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

13 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Capacità di portata:

2.15 kN

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

P41DFF25. Profilato doppio asolato 82x41 forato sul fondo e sul fianco. Spessore: 2,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.