LEGRAND - LEG343730 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41 S=2,5 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 41 mm
Confezione
3 M
EAN
3414970645005
Codice prodotto
LEG343730
Cod. produttore
343730
Produttore
BTI
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Carico ammissibile:
0.81 kN
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
13 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Sezionabile:
no