LEGRAND - LEG343613 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41 S=1,5 3M - 343613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 41 mm
Larghezza della fessura - 22 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Confezione
3 M
EAN
3414970687319
Codice prodotto
LEG343613
Cod. produttore
343613
Produttore
BTI
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Larghezza del foro:
13 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Capacità di portata:
0.54 kN
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo



