pagina iniziale

LEGRAND - LEG343610 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41 S=1,5 3M - 343610

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG343610 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41 S=1,5 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 41 mm

  • Larghezza della fessura - 22 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

3414970644947

Codice prodotto

LEG343610

Cod. produttore

343610

Produttore

BTI

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

13 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Capacità di portata:

0.54 kN

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

P41SFF15. Profilato semplice 41x41 forato sul fondo e sul fianco. Spessore: 1,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.