pagina iniziale

LEGRAND - LEG343240 S.SUPPORTO-PROFILATO S.F 21X41S=2,5 3M Z - 343240

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG343240 S.SUPPORTO-PROFILATO S.F 21X41S=2,5 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 21 mm

  • Larghezza della fessura - 22 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

3414970644862

Codice prodotto

LEG343240

Cod. produttore

343240

Produttore

BTI

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

13 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Capacità di portata:

0.25 kN

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

P21SF25. Profilato semplice 21x41 forato sul fondo. Spessore: 2,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.