LEGRAND - LEG31L89300Z P31-COPERCHIO LISCIO L=0.5M L=300 Z - 31L89300Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 300 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
2 PZ
EAN
8009561210899
Codice prodotto
LEG31L89300Z
Cod. produttore
31L89300Z
Produttore
BTI
Larghezza parte superiore:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Adatto per passarella a filo:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND