pagina iniziale

LEGRAND - LEG31L89050Z P31-COPERCHIO LISCIO L=0,5M L=50 Z - 31L89050Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31L89050Z P31-COPERCHIO LISCIO L=0,5M L=50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561211292

Codice prodotto

LEG31L89050Z

Cod. produttore

31L89050Z

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.5 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 50 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm