pagina iniziale

LEGRAND - LEG31HM9050C P31 COP CU SAL 90 L50 Z/C - 31HM9050C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31HM9050C P31 COP CU SAL 90 L50 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561300286

Codice prodotto

LEG31HM9050C

Cod. produttore

31HM9050C

Produttore

BTI

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Colore:

Zinco

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Coperchio per curva in salita a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND