LEGRAND - LEG31HI9050C P31 COP CU PIA 90 L50 Z/C - 31HI9050C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 50 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8009561299085
Codice prodotto
LEG31HI9050C
Cod. produttore
31HI9050C
Produttore
BTI
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
50 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
A cerniera:
no
Colore:
Zinco
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND