pagina iniziale

LEGRAND - LEG31C8C100G P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0.5M 100X75 GP - 31C8C100G

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 2 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8009561210837

Codice prodotto

LEG31C8C100G

Cod. produttore

31C8C100G

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

75 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Lunghezza:

500 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

7500 mm²

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND