pagina iniziale

LEGRAND - LEG31C8B050G P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0.5M 50X50 GP - 31C8B050G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31C8B050G P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0.5M 50X50 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Sezione utile - 2500 mm²

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8009561211070

Codice prodotto

LEG31C8B050G

Cod. produttore

31C8B050G

Produttore

BTI

Altezza:

50 mm

Larghezza:

50 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Lunghezza:

500 mm

Sezione utile:

2500 mm²

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND