pagina iniziale

LEGRAND - LEG31BJB050Z P31-CURVA PIANA 45? BASE 50X50 Z - 31BJB050Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31BJB050Z P31-CURVA PIANA 45? BASE 50X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Raggio interno - 20 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8009561221697

Codice prodotto

LEG31BJB050Z

Cod. produttore

31BJB050Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

45°

Raggio interno:

20 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Curva piana a 45 solo base. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND