pagina iniziale

LEGRAND - LEG31BEB050C P31-CURVA IN SALITA 30? BASE 50X50 Z/C - 31BEB050C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31BEB050C P31-CURVA IN SALITA 30? BASE 50X50 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561234321

Codice prodotto

LEG31BEB050C

Cod. produttore

31BEB050C

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno:

20 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Curva in salita a 30 solo base. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND