LEGRAND - LEG31AZC300Z P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 300X75 Z - 31AZC300Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8009561217072
Codice prodotto
LEG31AZC300Z
Cod. produttore
31AZC300Z
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Raggio interno:
100 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no