pagina iniziale

LEGRAND - LEG31ARB050C P31-CURVA IN DISCESA 30? 50X50 Z/C - 31ARB050C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31ARB050C P31-CURVA IN DISCESA 30? 50X50 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561234260

Codice prodotto

LEG31ARB050C

Cod. produttore

31ARB050C

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno:

20 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Curva in discesa a 30 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND