LEGRAND - LEG31APB050Z P31-CURVA IN DISCESA 90? 50X50 Z - 31APB050Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 90°
Raggio interno - 20 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8009561217423
Codice prodotto
LEG31APB050Z
Cod. produttore
31APB050Z
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
90°
Raggio interno:
20 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
50 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro