LEGRAND - LEG31ANC200Z P31-CURVA IN SALITA 45? 200X75 Z - 31ANC200Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 45°
Raggio interno - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8009561215443
Codice prodotto
LEG31ANC200Z
Cod. produttore
31ANC200Z
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
45°
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro