pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31AJC300Z P31-CURVA PIANA 45? 300X75 Z - 31AJC300Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31AJC300Z P31-CURVA PIANA 45? 300X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Raggio interno - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561214453

Codice prodotto

LEG31AJC300Z

Cod. produttore

31AJC300Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

45°

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.