LEGRAND - LEG31AJB050G P31-CURVA PIANA 45? 50X50 GP - 31AJB050G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 45°
Raggio interno - 20 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8009561223356
Codice prodotto
LEG31AJB050G
Cod. produttore
31AJB050G
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
45°
Raggio interno:
20 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
50 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND