pagina iniziale

LEGRAND - LEG31AAB050G P31-CURVA IN DISCESA A S 50X50 GP - 31AAB050G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31AAB050G P31-CURVA IN DISCESA A S 50X50 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Perforazione laterale - no

  • Foro per montaggio nel pavimento - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8009561249257

Codice prodotto

LEG31AAB050G

Cod. produttore

31AAB050G

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Curva in discesa ad S"completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND