LEGRAND - LEG311342 UPS KEOR DK 3000VA - 311342

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 3000 VA
Tensione d'ingresso - 110...280 V
Tensione d'uscita - 200...240 V
Numero delle fase primarie - 1
Potenza in uscita effettiva - 3000 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4246 Kg CO₂-eq
EAN
3414972944748
Codice prodotto
LEG311342
Cod. produttore
311342
Produttore
BTI
Potenza apparente di uscita:
3000 VA
Tensione d'ingresso:
110...280 V
Tensione d'uscita:
200...240 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
3000 W
Tecnologia UPS:
Online
Numero prese di uscita tipo C19:
1
Connettore d'Ingresso:
C20
Numero prese di uscita tipo C13:
6
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
440 mm
Profondità:
640 mm
Altezza:
88 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Peso:
27 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
93 %
Frequenza primaria:
45...65 Hz
Efficienza in modalità Eco:
98.3 %
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
0
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Assorbimento di potenza:
63 W
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND