pagina iniziale

LEGRAND - LEG311341 UPS KEOR DK 2000VA - 311341

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG311341 UPS KEOR DK 2000VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 2000 VA

  • Tensione d'ingresso - 110...280 V

  • Tensione d'uscita - 200...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

  • Potenza in uscita effettiva - 2000 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4246 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972944731

Codice prodotto

LEG311341

Cod. produttore

311341

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

2000 VA

Tensione d'ingresso:

110...280 V

Tensione d'uscita:

200...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

2000 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

1

Connettore d'Ingresso:

C20

Numero prese di uscita tipo C13:

6

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

640 mm

Altezza:

88 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

24.4 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

92.5 %

Frequenza primaria:

45...65 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98.3 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

63 W

UPS monofase convertibile Keor DK 2000VA, con batterie interne - Tempo di autonomia 10 minuti

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND