LEGRAND - LEG311113 KIT 4 CASSETTI BATTERIA 9AH - 311113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 240 mm
Larghezza - 568 mm
Profondità - 280 mm
Idoneo alla gestione di rete - no
Tipologia costruttiva - Tower
Confezione
1 PZ
EAN
3414972358538
Codice prodotto
LEG311113
Cod. produttore
311113
Produttore
BTI
Altezza:
240 mm
Larghezza:
568 mm
Profondità:
280 mm
Idoneo alla gestione di rete:
no
Tipologia costruttiva:
Tower
Modulare:
no
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Funzione di spegnimento automatico:
no
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
0
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
0
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


