pagina iniziale

LEGRAND - LEG311101 UPS KEOR COMPACT 10KVA-1 - 311101

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG311101 UPS KEOR COMPACT 10KVA-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 10000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min

  • Tensione d'ingresso - 320...480 V

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Numero delle fase primarie - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29.195 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972095839

Codice prodotto

LEG311101

Cod. produttore

311101

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

10000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Tensione d'ingresso:

320...480 V

Tensione d'uscita:

380...415 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

9000 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

3

Idoneo alla gestione di rete:

SNMP:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

260 mm

Profondità:

850 mm

Altezza:

890 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Peso:

149 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

93.5 %

Frequenza primaria:

40...70 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

KEOR Compact - UPS Convenzionale - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 10 kVA, potenza attiva 9 kW. Autonomia: 11 minuti

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND