pagina iniziale
nuovo

LEGRAND - LEG311089 UPS KEOR HPE 60KW 14MIN - 311089

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG311089 UPS KEOR HPE 60KW 14MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 60000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min

  • Tensione d'ingresso - 320...480 V

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Numero delle fase primarie - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971986961

Codice prodotto

LEG311089

Cod. produttore

311089

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

60000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Tensione d'ingresso:

320...480 V

Tensione d'uscita:

380...415 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

60000 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

3

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

560 mm

Profondità:

940 mm

Altezza:

1500 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

675 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

95 %

Frequenza primaria:

45...65 Hz

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

KEOR HPE - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 60kVA, potenza attiva 60kW, autonomia 10 minuti

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND